パールピックス

パールピックス - 神堂パールピックス - 神堂パールピックス - 神堂パールピックス - 神堂

真珠層のような深い輝きを持つ珠がアクセントになる飾り串です。フィンガーフードやお祝いの席、菓子楊枝としても上質で映えます。
珠:プラ製

用途
ピック フィンガーフード おしゃれ 飾り串 ピンチョス
材質
竹/プラ
幅(mm)
6
全長(cm)
9
直径(mm)
1.7
内容量
1セット(50本)
注意
※珠:プラ製
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15046 774440307744403015046ピンク
¥1,000
¥819
¥901(税込)
8日以内出荷
15049 774440397744403915049ゴールド
¥1,000
¥819
¥901(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする