神堂
パールピックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(50本)
色
ピンク
注文コード
77444030
品番
15046
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
真珠層のような深い輝きを持つ珠がアクセントになる飾り串です。フィンガーフードやお祝いの席、菓子楊枝としても上質で映えます。
珠:プラ製
用途
ピック フィンガーフード おしゃれ 飾り串 ピンチョス
色
ピンク
材質
竹/プラ
幅(mm)
6
全長(cm)
9
直径(mm)
1.7
注意
※珠:プラ製