白珠ピックス

白珠ピックス - 神堂白珠ピックス - 神堂白珠ピックス - 神堂白珠ピックス - 神堂

縁起の良い紅白の珠を南天のようにあしらったデザインの飾り串です。一見和風に見えますが洋にも相性が良くアクセントになります。

用途
ピック フィンガーフード おしゃれ 飾り串 ピンチョス
材質
竹/木
幅(mm)
6
色
白
直径(mm)
1.7
内容量
1セット(50本)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
9477 774440577744405794775
¥500
¥409
¥450(税込)
8日以内出荷
9478 774440757744407594787
¥600
¥489
¥538(税込)
8日以内出荷
9479 774441007744410094799
¥700
¥579
¥637(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする