18-8 切身バット

18-8 切身バット - AG(赤川器物製作所)18-8 切身バット - AG(赤川器物製作所)

切身等を綺麗に並べるのに使いやすい横長形状のトレー。

材質
SUS304(18-8ステンレス)
寸法(mm)
底平面:380×150
外寸(mm)
408×177×21
内寸(mm)
400×170×20
板厚(mm)
0.6
製品質量(g)
380
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7744536077500
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする