AG(赤川器物製作所)
18-8 切身バット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77445360
品番
77500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切身等を綺麗に並べるのに使いやすい横長形状のトレー。
材質
SUS304(18-8ステンレス)
寸法(mm)
底平面:380×150
外寸(mm)
408×177×21
内寸(mm)
400×170×20
板厚(mm)
0.6
製品質量(g)
380