曜日別特売

18V ブラシレス・ハンドグラインダー

18V ブラシレス・ハンドグラインダー - DEWALT18V ブラシレス・ハンドグラインダー - DEWALT18V ブラシレス・ハンドグラインダー - DEWALT18V ブラシレス・ハンドグラインダー - DEWALT18V ブラシレス・ハンドグラインダー - DEWALT18V ブラシレス・ハンドグラインダー - DEWALT18V ブラシレス・ハンドグラインダー - DEWALT18V ブラシレス・ハンドグラインダー - DEWALT

デュアルポジショントリガースイッチ採用で、スイッチの引き具合に応じて無段階に回転数が調節可能です。
スイッチを放すと停止するので安全性が高いです。
スイッチは2ポジションで引くことが可能です。
研削、研磨作業に最適です。

トラスコ品番
718-7410
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
385
電源(V)
18
チャック内径(Φmm)
6
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
0~25000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77444879DCG426N-XJ
¥29,000
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする