曜日別特売
DCG426N-XJ 18V ブラシレス・ハンドグラインダー DEWALT 77444879

 

DCG426N-XJ 18V ブラシレス・ハンドグラインダー DEWALT 77444879
DCG426N-XJ 18V ブラシレス・ハンドグラインダー DEWALT 77444879
DCG426N-XJ 18V ブラシレス・ハンドグラインダー DEWALT 77444879
DCG426N-XJ 18V ブラシレス・ハンドグラインダー DEWALT 77444879
DCG426N-XJ 18V ブラシレス・ハンドグラインダー DEWALT 77444879
DCG426N-XJ 18V ブラシレス・ハンドグラインダー DEWALT 77444879
DCG426N-XJ 18V ブラシレス・ハンドグラインダー DEWALT 77444879
DCG426N-XJ 18V ブラシレス・ハンドグラインダー DEWALT 77444879
DCG426N-XJ 18V ブラシレス・ハンドグラインダー DEWALT 77444879
DCG426N-XJ 18V ブラシレス・ハンドグラインダー DEWALT 77444879

18V ブラシレス・ハンドグラインダーDCG426N-XJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77444879
品番
DCG426N-XJ
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

デュアルポジショントリガースイッチ採用で、スイッチの引き具合に応じて無段階に回転数が調節可能です。
スイッチを放すと停止するので安全性が高いです。
スイッチは2ポジションで引くことが可能です。
研削、研磨作業に最適です。

トラスコ品番
718-7410
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
385
電源(V)
18
チャック内径(Φmm)
6
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
0~25000
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする