ACR-30W1C1A-WH 30W PD対応AC充電器 A+Cポート ACRIVO 77445719

ACR-30W1C1A-WH 30W PD対応AC充電器 A+Cポート ACRIVO 77445719
ACR-30W1C1A-WH 30W PD対応AC充電器 A+Cポート ACRIVO 77445719
ACR-30W1C1A-WH 30W PD対応AC充電器 A+Cポート ACRIVO 77445719
ACR-30W1C1A-WH 30W PD対応AC充電器 A+Cポート ACRIVO 77445719
ACR-30W1C1A-WH 30W PD対応AC充電器 A+Cポート ACRIVO 77445719

30W PD対応AC充電器 A+Cポート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77445719
品番
ACR-30W1C1A-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

acrivoシリーズの30W充電器は、GaN(窒化ガリウム)の採用により小型化を実現しつつ、USB-CとUSB-Aの2ポート搭載で新旧デバイス2台の同時充電が可能となっており、スマートフォンやタブレットに最適な最大30W出力やPPS規格に対応している持ち運びに最適なベーシックモデルです。
2台同時充電でデバイスをまとめて充電!
スマホやタブレットの急速充電に最適化された出力設計
USB-CとUSB-Aの2ポート搭載で、新旧デバイスに対応
コンパクトなGaN採用モデルで持ち運びに便利

質量(g)
55
出力
USB Type-C 最大PD30W 5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A・20V/1.5A (PPS) 5-11V/2.75A、USB-A:最大QC 18W 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、【複数同時充電】USB-C+A:合計最大15W 5V/3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27.5×46.8×43
入力
AC100V-240V, 50/60Hz
対応
PD3.0/PPS対応/GaN採用/過電流・過電圧保護/PSE取得/海外対応100-240V対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする