USB Type-C対応 10ギガビットLANアダプター
10G対応!小型&軽量のUSB LANアダプター
本商品は、USB接続に対応したコンパクトな10G有線LANアダプターです。
コンパクトなため持ち運びがしやすく、法人・個人を問わず、大容量データを高速に取り扱うユーザーに適しています。
オフィスや在宅環境、外出先など、さまざまなシーンで手軽に10GbE環境を構築でき、4Kコンテンツなどの大容量のデータも短時間で転送可能です。また、従来の100BASE-TX/1000BASE-Tに加えマルチギガビットにも対応していますので、既存の配線環境を活かして5GBASE-T(5Gbps)や2.5GBASE-T(2.5Gbps)の高速通信を実現できます。
- 付属品
- 取扱説明書、USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約20cm)
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 端子形状
- USB-C
- 本体質量(g)
- 66
- 対応OS
- Windows 11
- コネクタ形状
- RJ-45×1ポート
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 88×32×16
- 対応
- USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)、USB 2.0、USB-Cコネクターを搭載したWindowsパソコン
- 使用湿度範囲
- 10~90%(結露なきこと)
- 保証期間
- 1年
- 定格電源
- USBバスパワー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 伝送速度
- 10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100Mbps
- 有線LAN
- 10GBASE-T(IEEE802.3an)、5GBASE-T(IEEE802.3bz)、2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、100BASE-TX(IEEE802.3u)
- USB規格
- USB20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)
- 内容量
- 1台
注意
※10G規格で通信するためには、パソコン側がUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)に対応している必要があります。USB 10Gbps/5Gbps(USB3.2 Gen2/Gen1)など、対応規格が異なる場合は、通信速度が低下します。※本商品をご使用の際は、付属のケーブルをご使用ください。
※ご利用のパソコンにより、充分な実効通信速度が得られない場合があります。
※1台のパソコンに本商品を2台以上接続して、使用することはできません。
※LAN上のModern Standby WoL Magic Packet、Wake on link change、ウェイク・オン・パターン・マッチ、ウェイク・オン・マジック・パケットは、Wake On LANサポート外のため、動作が不安定な場合、機能を無効にしてください。
※省電力型イーサネット(EEE)、グリーンイーサネットは、EEEサポート外のため、動作が不安定な場合、デバイスドライバのプロパティで機能を無効にして下さい。
※本商品をご利用いただく前に、メーカーWebページよりドライバーをダウンロードしていただく必要があります。ドライバーダウンロードにはインターネット環境が必要です。
※ジャンボフレームはサポートしておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ

























![LoRa用アンテナ[TX915-JKS-20] クレアリンクテクノロジー LoRa用アンテナ[TX915-JKS-20] クレアリンクテクノロジー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138386-261106-02.jpg)


