曜日別特売
ET10G-US3C USB Type-C対応 10ギガビットLANアダプター I ・O DATA(アイオーデータ) 77456420

ET10G-US3C USB Type-C対応 10ギガビットLANアダプター I ・O DATA(アイオーデータ) 77456420
ET10G-US3C USB Type-C対応 10ギガビットLANアダプター I ・O DATA(アイオーデータ) 77456420

USB Type-C対応 10ギガビットLANアダプターET10G-US3C

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77456420
品番
ET10G-US3C
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

10G対応!小型&軽量のUSB LANアダプター
本商品は、USB接続に対応したコンパクトな10G有線LANアダプターです。
コンパクトなため持ち運びがしやすく、法人・個人を問わず、大容量データを高速に取り扱うユーザーに適しています。
オフィスや在宅環境、外出先など、さまざまなシーンで手軽に10GbE環境を構築でき、4Kコンテンツなどの大容量のデータも短時間で転送可能です。また、従来の100BASE-TX/1000BASE-Tに加えマルチギガビットにも対応していますので、既存の配線環境を活かして5GBASE-T(5Gbps)や2.5GBASE-T(2.5Gbps)の高速通信を実現できます。

付属品
取扱説明書、USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約20cm)
使用温度範囲(℃)
0~40
端子形状
USB-C
本体質量(g)
66
対応OS
Windows 11
コネクタ形状
RJ-45×1ポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×32×16
対応
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)、USB 2.0、USB-Cコネクターを搭載したWindowsパソコン
使用湿度範囲
10~90%(結露なきこと)
保証期間
1年
定格電源
USBバスパワー
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100Mbps
有線LAN
10GBASE-T(IEEE802.3an)、5GBASE-T(IEEE802.3bz)、2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、100BASE-TX(IEEE802.3u)
USB規格
USB20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)
注意
※10G規格で通信するためには、パソコン側がUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)に対応している必要があります。USB 10Gbps/5Gbps(USB3.2 Gen2/Gen1)など、対応規格が異なる場合は、通信速度が低下します。
※本商品をご使用の際は、付属のケーブルをご使用ください。
※ご利用のパソコンにより、充分な実効通信速度が得られない場合があります。
※1台のパソコンに本商品を2台以上接続して、使用することはできません。
※LAN上のModern Standby WoL Magic Packet、Wake on link change、ウェイク・オン・パターン・マッチ、ウェイク・オン・マジック・パケットは、Wake On LANサポート外のため、動作が不安定な場合、機能を無効にしてください。
※省電力型イーサネット(EEE)、グリーンイーサネットは、EEEサポート外のため、動作が不安定な場合、デバイスドライバのプロパティで機能を無効にして下さい。
※本商品をご利用いただく前に、メーカーWebページよりドライバーをダウンロードしていただく必要があります。ドライバーダウンロードにはインターネット環境が必要です。
※ジャンボフレームはサポートしておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする