プライバシーローラー 寿司

プライバシーローラー 寿司 - キングジムプライバシーローラー 寿司 - キングジムプライバシーローラー 寿司 - キングジムプライバシーローラー 寿司 - キングジムプライバシーローラー 寿司 - キングジムプライバシーローラー 寿司 - キングジムプライバシーローラー 寿司 - キングジムプライバシーローラー 寿司 - キングジム

日本を代表するアイコンをデザインした個人情報保護スタンプ
コロコロ転がすだけで、個人情報をサッと隠せます。
日本文化を象徴するアイコンと、確かな実用性を両立しました。

仕様
捺印距離:30 m
材質
ABS (本体)、 PP (キャップ)、 PE (印面)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約64 × 30 × 58
柄
寿司
印面サイズ(mm)
42.5
内容量
1パック(2個)
注意
※この商品は完全に個人情報を抹消、隠蔽するものではありません。
※紙質によっては、捺印できない場合があります(コート紙など)。
※インクの交換はできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77456481JS9269-002
¥3,200
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする