JS9269-002 プライバシーローラー 寿司 キングジム 77456481

 

JS9269-002 プライバシーローラー 寿司 キングジム 77456481
JS9269-002 プライバシーローラー 寿司 キングジム 77456481
JS9269-002 プライバシーローラー 寿司 キングジム 77456481
JS9269-002 プライバシーローラー 寿司 キングジム 77456481
JS9269-002 プライバシーローラー 寿司 キングジム 77456481
JS9269-002 プライバシーローラー 寿司 キングジム 77456481
JS9269-002 プライバシーローラー 寿司 キングジム 77456481
JS9269-002 プライバシーローラー 寿司 キングジム 77456481
JS9269-002 プライバシーローラー 寿司 キングジム 77456481

プライバシーローラー 寿司

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
77456481
品番
JS9269-002
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

日本を代表するアイコンをデザインした個人情報保護スタンプ
コロコロ転がすだけで、個人情報をサッと隠せます。
日本文化を象徴するアイコンと、確かな実用性を両立しました。

仕様
捺印距離:30 m
材質
ABS (本体)、 PP (キャップ)、 PE (印面)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約64 × 30 × 58
柄
寿司
印面サイズ(mm)
42.5
注意
※この商品は完全に個人情報を抹消、隠蔽するものではありません。
※紙質によっては、捺印できない場合があります(コート紙など)。
※インクの交換はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする