プライバシーローラー 忍者
日本を代表するアイコンをデザインした個人情報保護スタンプ
コロコロ転がすだけで、個人情報をサッと隠せます。
日本文化を象徴するアイコンと、確かな実用性を両立しました。
- 仕様
- 捺印距離:30 m
- 材質
- ABS (本体)、 PP (キャップ)、 PE (印面)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約64 × 30 × 58
- 柄
- 忍者
- 印面サイズ(mm)
- 42.5
- 内容量
- 1パック(2個)
注意
※この商品は完全に個人情報を抹消、隠蔽するものではありません。※紙質によっては、捺印できない場合があります(コート紙など)。
※インクの交換はできません。
筆記用具 の新着商品
カテゴリ
































