キングジム
プライバシーローラー 忍者
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
77456447
品番
JS9269-003
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
日本を代表するアイコンをデザインした個人情報保護スタンプ
コロコロ転がすだけで、個人情報をサッと隠せます。
日本文化を象徴するアイコンと、確かな実用性を両立しました。
仕様
捺印距離:30 m
材質
ABS (本体)、 PP (キャップ)、 PE (印面)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約64 × 30 × 58
柄
忍者
印面サイズ(mm)
42.5
注意
※この商品は完全に個人情報を抹消、隠蔽するものではありません。
※紙質によっては、捺印できない場合があります(コート紙など)。
※インクの交換はできません。