- 用途
- [使用シーン]「集中を要する学習の場」に:図書館、自習室、コワーキングスペース など。「静けさを求められる公共の場」に:クリニックの待合室、公共施設のロビー、展示施設 など。「声量の視覚支援が有効な場」に:学校、療育施設、リハビリ施設 など。
- セット内容
- SIZ10本体、給電ケーブル 約2m(USB Type-A to DC)、表示シート3種 各1枚(お静かに、大きな声で、無地)、取扱説明書(保証書付)※電池、ACアダプタは別売です。
- 材質
- ABS(本体)、PC(透明カバー)
- 質量(g)
- 約113(乾電池含まず)
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池×4本(別売)、USB給電(ACアダプタ別売)
- 音量
- 【検知】小(約60dBA)、中(約70dBA)、大(約80dBA)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約95×34×90
- 動作環境
- 温度5~35℃、湿度30~80%(非結露)
- 設置方法
- 据え置き、マグネット、壁掛け
- 電池寿命
- 約100日(1日12時間使用、100回検知想定)※電池寿命は、使用環境によって異なります。
- 保存環境
- 温度-10~50℃、湿度5~80%(非結露)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応