書き換え回数「30,000回」!
繰り返し録画や温度変化に強いドラレコ用microSD
高耐久pSLC方式を採用し、長期間の安定動作を追求したmicroSDカードです。
書き換え耐久性に優れているため、常時録画を行うドライブレコーダーでもデータを安定して記録。温度変化にも強く、真夏の高温や冬場の低温といった厳しい車内環境でも安心してお使いいただけます。
用途ドライブレコーダー用仕様32GBその他【著作権保護機能】非対応付属品SD変換アダプター備考【アフターサービス】データ復旧無償サービス使用温度範囲(℃)-25~85等級防水性能(IPX7準拠)、耐X線性能(ISO7816-1準拠)スピードタイプClass10、U1、V10本体質量(g)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1対応機種microSDHCまたはmicroSDXC規格に対応した機器電源電圧(V)2.7~3.6使用湿度範囲5~95%(結露なきこと)カードmicroSDHC保証期間1年録画時間約2時間25分インターフェイスUHS-IRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台