曜日別特売

高耐久Class10対応ドライブレコーダー用microSDカード 16GB

高耐久Class10対応ドライブレコーダー用microSDカード 16GB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

書き換え回数「30,000回」!
繰り返し録画や温度変化に強いドラレコ用microSD
高耐久pSLC方式を採用し、長期間の安定動作を追求したmicroSDカードです。
書き換え耐久性に優れているため、常時録画を行うドライブレコーダーでもデータを安定して記録。温度変化にも強く、真夏の高温や冬場の低温といった厳しい車内環境でも安心してお使いいただけます。

用途ドライブレコーダー用仕様16GBその他【著作権保護機能】非対応付属品SD変換アダプター備考【アフターサービス】データ復旧無償サービス使用温度範囲(℃)-25~85等級防水性能(IPX7準拠)、耐X線性能(ISO7816-1準拠)スピードタイプClass10、U1、V10本体質量(g)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1対応機種microSDHCまたはmicroSDXC規格に対応した機器電源電圧(V)2.7~3.6使用湿度範囲5~95%(結露なきこと)カードmicroSDHC保証期間1年録画時間約1時間12分インターフェイスUHS-IRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※対応機種に関する制限。microSDHC、microSDXCロゴが機器または取扱説明書に表示された機器でのみ使用可能です。従来のmicroSD規格とは互換性がありませんので、microSDメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77456429MSD-DR16G/NC
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする