YJ2769 料理のいろは 大さじ小さじ計量カップ ヨシカワ 77457129

YJ2769 料理のいろは 大さじ小さじ計量カップ ヨシカワ 77457129
YJ2769 料理のいろは 大さじ小さじ計量カップ ヨシカワ 77457129
YJ2769 料理のいろは 大さじ小さじ計量カップ ヨシカワ 77457129
YJ2769 料理のいろは 大さじ小さじ計量カップ ヨシカワ 77457129

料理のいろは 大さじ小さじ計量カップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77457129
品番
YJ2769
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

液体が注ぎやすい角形状。
哺乳瓶などに使われている素材を使用しています。
熱湯消毒や食洗機にも対応しています。
四角いフォルムで液体が注ぎやすい角形状。
レシピでも頻度の高い大さじ小さじの計量。
手軽で量りやすく、置いたまま計量できるので両手が使えます。
醤油を入れても見やすい青色の目盛り。

材質
飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)
サイズ
大
容量(mL)
100
質量(g)
32
寸法(縦×横)(mm)
53×53

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする