SMC
CG1-Z1 Series エアシリンダ
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじ付)
クッション
ラバークッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石なし
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
510
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77465915
CG1ZN25-510Z1
¥
11,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください