HG ステンレスハンガースタンド式

HG ステンレスハンガースタンド式 - CONDOR(山崎産業)HG ステンレスハンガースタンド式 - CONDOR(山崎産業)HG ステンレスハンガースタンド式 - CONDOR(山崎産業)

目的に合わせて自由にフックを配置できるステンレス製ハンガー。
専用フックはネットに自由に取り付け可能です(20個付属)

付属品
専用フック×20個
材質
ステンレス
幅(mm)
600
高さ(mm)
1770
奥行(mm)
500
内容量
1台
注意
※お客様組立式です。プラスドライバー・スパナ・ソケットレンチをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77462729FU648-000X-MB
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする