CONDOR(山崎産業)
HG ステンレスハンガースタンド式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77462729
品番
FU648-000X-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
目的に合わせて自由にフックを配置できるステンレス製ハンガー。
専用フックはネットに自由に取り付け可能です(20個付属)
付属品
専用フック×20個
材質
ステンレス
幅(mm)
600
高さ(mm)
1770
奥行(mm)
500
注意
※お客様組立式です。プラスドライバー・スパナ・ソケットレンチをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません