曜日別特売

HG ステンレスハンガー壁掛ケ式

HG ステンレスハンガー壁掛ケ式 - CONDOR(山崎産業)HG ステンレスハンガー壁掛ケ式 - CONDOR(山崎産業)

壁面に直取り付けできるステンレス製のハンガー。
壁から浮いているので用具が壁と接触せず、衛生的に使用できます。
フックはスライド式で自在に動かせます。

付属品
2本掛けフック×2個、1本掛け×3個
材質
ステンレス
幅(mm)
540
質量(g)
492
取付方式
ビス止め
奥行(mm)
110
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77462738FU647-000X-MB
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする