曜日別特売
FU647-000X-MB HG ステンレスハンガー壁掛ケ式 CONDOR(山崎産業) 77462738

FU647-000X-MB HG ステンレスハンガー壁掛ケ式 CONDOR(山崎産業) 77462738
FU647-000X-MB HG ステンレスハンガー壁掛ケ式 CONDOR(山崎産業) 77462738

HG ステンレスハンガー壁掛ケ式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77462738
品番
FU647-000X-MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

壁面に直取り付けできるステンレス製のハンガー。
壁から浮いているので用具が壁と接触せず、衛生的に使用できます。
フックはスライド式で自在に動かせます。

付属品
2本掛けフック×2個、1本掛け×3個
材質
ステンレス
幅(mm)
540
質量(g)
492
取付方式
ビス止め
奥行(mm)
110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする