- SUSU傘ケース 長傘用 CONDOR(山崎産業) 77462966

- SUSU傘ケース 長傘用 CONDOR(山崎産業) 77462966
- SUSU傘ケース 長傘用 CONDOR(山崎産業) 77462966
- SUSU傘ケース 長傘用 CONDOR(山崎産業) 77462966
- SUSU傘ケース 長傘用 CONDOR(山崎産業) 77462966
- SUSU傘ケース 長傘用 CONDOR(山崎産業) 77462966
- SUSU傘ケース 長傘用 CONDOR(山崎産業) 77462966

SUSU傘ケース 長傘用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77462966
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

マイクロファイバーモールでしっかり吸水
濡れた長傘を車内に収納!!
ヘッドレストに簡単取り付け
長傘2本まで収納可能です。
ファスナーが全開できて乾かせる

材質
パイル(モール素材)/ポリエステル100%、撥水加工生地/ポリエステル100%
幅(mm)
175
高さ(mm)
15
質量(g)
128
奥行(mm)
735
収納本数(本)
長傘2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする