CONDOR(山崎産業)
資源回収ボックスSGR-60
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77462598
品番
YW-569L-ID
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
家庭から出る使用済み食用油リサイクルのための回収ボックス。
防災面でも安心なスチール製。
投入時の落下音を緩和するクッション材入り
材質
ボディ:スチールアクリル焼付・ABS、内容器:再生PP100%(底部:発砲PVC)
幅(mm)
500
高さ(mm)
1130
奥行(mm)
450
容量(L)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300