資源回収ボックスNTI-90
家庭から出る使用済み食用油リサイクルのための回収ボックス。
防災面でも安心なスチール製。
投入時の落下音を緩和するクッション材入り
- 材質
- ボディ:スチール、内容器:樹脂製
- 幅(mm)
- 440
- 高さ(mm)
- 945
- 奥行(mm)
- 520
- 容量(L)
- 90
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ





















![ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05851847-261020-02.jpg)








