YW-568L-ID 資源回収ボックスNTI-90 CONDOR(山崎産業) 77462607

YW-568L-ID 資源回収ボックスNTI-90 CONDOR(山崎産業) 77462607
YW-568L-ID 資源回収ボックスNTI-90 CONDOR(山崎産業) 77462607
YW-568L-ID 資源回収ボックスNTI-90 CONDOR(山崎産業) 77462607
YW-568L-ID 資源回収ボックスNTI-90 CONDOR(山崎産業) 77462607

資源回収ボックスNTI-90

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77462607
品番
YW-568L-ID
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

家庭から出る使用済み食用油リサイクルのための回収ボックス。
防災面でも安心なスチール製。
投入時の落下音を緩和するクッション材入り

材質
ボディ:スチール、内容器:樹脂製
幅(mm)
440
高さ(mm)
945
奥行(mm)
520
容量(L)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする