曜日別特売
M4N-DV-12 小型デジタルパネルメータ AUTONICS(オートニクス) 77465651

製品写真

M4N-DV-12 小型デジタルパネルメータ AUTONICS(オートニクス) 77465651
M4N-DV-12 小型デジタルパネルメータ AUTONICS(オートニクス) 77465651
M4N-DV-12 小型デジタルパネルメータ AUTONICS(オートニクス) 77465651

小型デジタルパネルメータM4N-DV-12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
入力方式DC電圧1.999V
内容量1個注文コード77465651品番M4N-DV-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

最大表示:1999
オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵
7セグメントLED方式
電源電圧:DC12-24V

入力方式
DC電圧1.999V
仕様
最大許容入力:測定入力仕様の150%
質量(g)
44
規格
EAL
出力
メイン出力(比較値):表示専用
文字高(mm)
10
対応
測定:DC電流
電源電圧(V)
DC12- 24
表示桁数
3+1/2桁
表示範囲
(最大)0~1999
表示精度
F.S. 0.2% rdg±1digit
使用周囲温度(℃)
-10~50、保存時:-20~60
サンプリング周期
300ms
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周囲湿度(%RH)
35~85、保存時:35~85
関連資料:(0.32MB)
注意
※M4NタイプはDC測定専用であるため、AC電圧または電流は測定できません。
※直接接続し測定できる測定範囲は、DC電圧は200V、DC電流は200mAまでです。
※耐環境性の使用条件は、氷結または結露していない状態です。
※重量は梱包込み基準であり、括弧内は本体の重量です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする