曜日別特売

ソーラーガーデンライト

ソーラーガーデンライト - マリンテックソーラーガーデンライト - マリンテックソーラーガーデンライト - マリンテックソーラーガーデンライト - マリンテックソーラーガーデンライト - マリンテックソーラーガーデンライト - マリンテックソーラーガーデンライト - マリンテックソーラーガーデンライト - マリンテック

ソーラー充電式なので配線不要!電気代ゼロ!
明るさセンサーにより、夕暮れに自動点灯/夜明けに自動消灯
高輝度LEDと凸面レンズを採用
最大約3m先の地面まで照射(1.5m以上は複数設置推奨)
滝のように広がる光により上質でおしゃれな外構演出が可能
大型高効率ソーラーパネルで長時間点灯可能
複数設置することで、より効果的に明るさを確保!
発光色は白色 or 電球色の切替式!用途に応じて使用可能
ON/OFFスイッチ付き
防水等級IP65
取付簡単!防犯対策にも最適!

用途
玄関・フェンス・ガーデン・バックヤードなどに最適
付属品
アンカー樹脂プラグネジ×2・両面テープ
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118.2×77.8×37.3
機能
自動点灯/自動消灯(スイッチON時)
充電時間
日中6-8時間
保証期間
1年
LED
1W高輝度LED
取付ピッチ(mm)
80
バッテリー容量(mAh)
800
防水保護等級
IP65
照射距離(m)
最大3 ※1.5以上は複数設置推奨
点灯時間(時間)
約8(天候/設置条件による)
ソーラー
単結晶ソーラーパネル
内容量
1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77461785SGL-WAB
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする