曜日別特売
SGL-WAB ソーラーガーデンライト マリンテック 77461785

SGL-WAB ソーラーガーデンライト マリンテック 77461785
SGL-WAB ソーラーガーデンライト マリンテック 77461785
SGL-WAB ソーラーガーデンライト マリンテック 77461785
SGL-WAB ソーラーガーデンライト マリンテック 77461785
SGL-WAB ソーラーガーデンライト マリンテック 77461785
SGL-WAB ソーラーガーデンライト マリンテック 77461785
SGL-WAB ソーラーガーデンライト マリンテック 77461785
SGL-WAB ソーラーガーデンライト マリンテック 77461785

ソーラーガーデンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード77461785品番SGL-WAB
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ソーラー充電式なので配線不要!電気代ゼロ!
明るさセンサーにより、夕暮れに自動点灯/夜明けに自動消灯
高輝度LEDと凸面レンズを採用
最大約3m先の地面まで照射(1.5m以上は複数設置推奨)
滝のように広がる光により上質でおしゃれな外構演出が可能
大型高効率ソーラーパネルで長時間点灯可能
複数設置することで、より効果的に明るさを確保!
発光色は白色 or 電球色の切替式!用途に応じて使用可能
ON/OFFスイッチ付き
防水等級IP65
取付簡単!防犯対策にも最適!

用途玄関・フェンス・ガーデン・バックヤードなどに最適付属品アンカー樹脂プラグネジ×2・両面テープ質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118.2×77.8×37.3機能自動点灯/自動消灯(スイッチON時)充電時間日中6-8時間保証期間1年LED1W高輝度LED取付ピッチ(mm)80バッテリー容量(mAh)800防水保護等級IP65照射距離(m)最大3 ※1.5以上は複数設置推奨点灯時間(時間)約8(天候/設置条件による)ソーラー単結晶ソーラーパネル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする