曜日別特売
JE-206GB 20型 6段変速付き折りたたみ自転車 2026モデル【前カゴ取付済み簡易組立品】 Jeep(ジープ) 77465581

 

JE-206GB 20型 6段変速付き折りたたみ自転車 2026モデル【前カゴ取付済み簡易組立品】 Jeep(ジープ) 77465581
JE-206GB 20型 6段変速付き折りたたみ自転車 2026モデル【前カゴ取付済み簡易組立品】 Jeep(ジープ) 77465581
JE-206GB 20型 6段変速付き折りたたみ自転車 2026モデル【前カゴ取付済み簡易組立品】 Jeep(ジープ) 77465581

20型 6段変速付き折りたたみ自転車 2026モデル【前カゴ取付済み簡易組立品】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
色SAND
内容量1台注文コード77465581品番JE-206GB
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

【バスケット標準装備。取付済み簡易組立納品】
Jeep Bicyclesの人気フォールディングバイクに、個性際立つリンクル塗装(Wrinkle Finish)を採用。
スタイリッシュなデザインとコンパクトな機能性で、街中を軽快に駆け抜けるアーバンコミューターです。
普段使いに嬉しい使い勝手の良い後輪リング錠やLED電池式ライトを標準装備。BAA安全・環境基準適合車。
付属品ヘッドライト
CROPS社製SX8-1W / 明るさ約100ルーメンのハイパフォーマンスライト。
連続点灯:【ハイモード・約6時間】、【ローモード・約10時間】
連続点滅:約30時間
単4乾電池x3本使用(別売)、JIS規格適合品。

用途
通勤通学・街乗り・アウトドア等
色
SAND
寸法(mm)
全長×全幅×サドル地上高さ:約1490×525×735~920
サイズ
20型
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約865×570×750
LED
前照灯:LEDバッテリーライト(電池別売り)
鍵
後輪リング錠
変速段数
シマノグリップシフト外装6段
総質量(kg)
17.6
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする