日動電工
電力メーターボックス
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77468451
品番
MBL-CGクラシックゴールド
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
デザイン性を重視したメーターボックスです。隠蔽配線対応です。
付属品
丸木ねじ(SUS)4.5×38(6本)、丸木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)、貫通材(2組)
材質
ベース・カバー/難燃性ABS、窓/ポリカーボネート
色
クラシックゴールド
種類
L型
適合範囲
30A~120A