協進電機
3KV(600V)屋内支持がいし 丸線支持用
タイプ
がいし:室内用
公称電圧(kV)
3.3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取り付け形状
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77466841
IN-330P
パイプ用
丸線:~22
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466877
IN-330PZ
パイプ用
丸線:~38
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466886
IN-330A
アングル用
丸線:~22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466920
IN-330AZ
アングル用
丸線:~38
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください