寸法図
協進電機
3KV(600V)屋内支持がいし 丸線支持用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77466920
品番
IN-330AZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
取り付け形状
アングル用
適合径(Φmm)
丸線:~38
タイプ
がいし:室内用
公称電圧(kV)
3.3