曜日別特売
IN-66AE 6KV屋内支持碍子(簡易型) 協進電機 77466895

寸法図

6KV屋内支持碍子(簡易型)IN-66AE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77466895
品番
IN-66AE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。

仕様
●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):130
形状
クランプ:一般型(Aタイプ)
参考質量(kg)
1.2
耐電圧(kV)
乾燥:22、雷インパルス:60
公称電圧(kV)
6.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする