協進電機
玉碍子(大)金具付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77466990
品番
TG-3C-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
タイプ
金具付
ボルト径寸法(Φmm)
D:W1/2
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
230
寸法C(mm)
180