タイトスカート レディース オフィス 事務服
黒より黒く、美しく。ウール調素材の「フォーマルブラック」タイトスカートです。
バネのように伸びる高ストレッチ素材で動きやすく、軽やかな着心地。
制電糸を使用し、静電気の発生を抑制。ほこりが付きにくく落ちやすいため、美しい状態をキープできます。
ウエストが最大10cm伸びるすごラク設計、動きやすく長時間の着用も快適。
間接照明下でも美しく映える、落ち着きのあるブラックカラーで、上質なおもてなしシーンに最適です。
オフィスワークはもちろん、受付・接客・冠婚葬祭シーンにもおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。
- 用途
- 接客・オフィス事務 向け
- 仕様
- 10cm伸びるすごラクウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニング
- 色
- ブラック
- 規格
- 女性用
- 混率(%)
- 【表地】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】ポリエステル100%
- 生地
- 漆黒
- 生地性能
- ストレッチ・制電糸入り
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
ボトムス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ

































