曜日別特売

スカート

スカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

体をほっそり見せるスマートなデザインです。縦横に伸びる「2WAYストレッチ」素材と、後ろ側の裾に「ベンツ(スリット)」が入っているため、足さばきが非常にスムーズです。ウエストの留め具には、体の動きに合わせて伸縮する「らくらくカン」を採用。座った時の圧迫感を和らげます。シャツの飛び出しを防ぐ「すべり止めテープ」や、小物の収納に便利な「両脇ポケット」が付いています。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、両脇ポケット付、すべり止めテープ、らくらくカン
素材
フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ヒップ(cm)
スカート丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343971751410ネイビー15号56106
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344011051410ブラック17号57110
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344068851410ブラック19号57116
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344082851410ネイビー11号5599
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344100251410ブラック11号5599
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344130951410ネイビー13号56102
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344195751410ブラック7号5593
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344237751410ブラック13号56102
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344440751410ブラック15号56106
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344683051410ブラック5号5390
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344737251410ネイビー19号57116
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344865951410ネイビー7号5593
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345102151410ネイビー9号5596
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345140751410ネイビー17号57110
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0345172151410ネイビー5号5390
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345229051410ブラック9号5596
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする