タックスカート WN135S

タックスカート WN135S - 神馬本店タックスカート WN135S - 神馬本店タックスカート WN135S - 神馬本店タックスカート WN135S - 神馬本店タックスカート WN135S - 神馬本店タックスカート WN135S - 神馬本店

ウエストゴムでらくにはける2タックデザインのスカート
360°総ゴム仕様のウエストで前はフラットな見た目
着替えがラクな左ファスナー。トップスインもOKできれい。

色
墨黒
容量
1枚
混率(%)
ポリエステル100(ECO22)
機能
オールシーズン,ゴムウエスト,ストレッチ素材,ホームクリーニング,伸縮&制電裏地,吸汗・速乾,消臭テープ,UVカット効果
色番
7
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
22
性別
女性用
再生材使用
使用
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04590097WN135S-7XL7511058
¥14,500
¥9,398
¥10,338(税込)
32日以内出荷
04590167WN135S-74L8011559
¥14,500
¥9,398
¥10,338(税込)
32日以内出荷
04590237WN135S-7SS589354
¥14,500
¥9,398
¥10,338(税込)
32日以内出荷
04590262WN135S-7L6710257
¥14,500
¥9,398
¥10,338(税込)
32日以内出荷
04590508WN135S-7LL7110658
¥14,500
¥9,398
¥10,338(税込)
32日以内出荷
04590526WN135S-75L8612159
¥14,500
¥9,398
¥10,338(税込)
32日以内出荷
04590578WN135S-7M649956
¥14,500
¥9,398
¥10,338(税込)
32日以内出荷
04590709WN135S-7S619655
¥14,500
¥9,398
¥10,338(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする