曜日別特売

グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ネイビー S

グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ネイビー S - 川島商事グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ネイビー S - 川島商事グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ネイビー S - 川島商事グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ネイビー S - 川島商事

新消臭コットンで嫌なにおいの元から撃退。
部屋干し臭の原因菌への抗菌作用が実証されました。

仕様
【脇】横割り
色
ネイビー
サイズ
S
素材
綿100%
身幅(cm)
47
身丈(cm)
66
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7747994010700
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする