川島商事
グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ネイビー S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77479940
品番
10700
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
新消臭コットンで嫌なにおいの元から撃退。
部屋干し臭の原因菌への抗菌作用が実証されました。
仕様
【脇】横割り
色
ネイビー
サイズ
S
素材
綿100%
身幅(cm)
47
身丈(cm)
66