川島商事
日本製 ポケット付きTシャツ トップグレー 3L
さらりと着こなせるポケット付きTシャツ
仕様
【脇】M~L / 丸胴 / 3L / 横割り
色
トップグレー
サイズ
3L
素材
綿100%
身幅(cm)
59
身丈(cm)
79
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77479958
15006
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください