川島商事
日本製 ポケット付きTシャツ トップグレー 3L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77479958
品番
15006
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
さらりと着こなせるポケット付きTシャツ
仕様
【脇】M~L / 丸胴 / 3L / 横割り
色
トップグレー
サイズ
3L
素材
綿100%
身幅(cm)
59
身丈(cm)
79