川島商事
日本製 長袖Tシャツ(ポケット付き)トップグレー LL
胸元オシャレなポケット付きロングTシャツ
仕様
【脇】横割り
色
トップグレー
サイズ
LL
素材
綿100%
身幅(cm)
56
身丈(cm)
76
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77481629
25010
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください