川島商事
日本製 長袖Tシャツ(ポケット付き)トップグレー LL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77481629
品番
25010
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
胸元オシャレなポケット付きロングTシャツ
仕様
【脇】横割り
色
トップグレー
サイズ
LL
素材
綿100%
身幅(cm)
56
身丈(cm)
76