曜日別特売

日本製 長袖ハイネックTシャツ(ポケット付き) 紺 3L

日本製 長袖ハイネックTシャツ(ポケット付き) 紺 3L - 川島商事日本製 長袖ハイネックTシャツ(ポケット付き) 紺 3L - 川島商事

首元あったかハイネック

仕様
【脇】横割り
色
紺
サイズ
3L
素材
綿100%
身幅(cm)
55
身丈(cm)
78
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7748214625004
¥6,100
¥6,098
¥6,708(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする