川島商事
日本製 長袖ハイネックTシャツ(ポケット付き) 紺 3L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77482146
品番
25004
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
首元あったかハイネック
仕様
【脇】横割り
色
紺
サイズ
3L
素材
綿100%
身幅(cm)
55
身丈(cm)
78