川島商事
日本製 長袖ハイネックTシャツ(ポケット付き) 紺 LL
首元あったかハイネック
仕様
【脇】横割り
色
紺
サイズ
LL
素材
綿100%
身幅(cm)
52
身丈(cm)
75
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77480098
25004
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください