曜日別特売
25004 日本製 長袖ハイネックTシャツ(ポケット付き) 紺 LL 川島商事 77480098

25004 日本製 長袖ハイネックTシャツ(ポケット付き) 紺 LL 川島商事 77480098
25004 日本製 長袖ハイネックTシャツ(ポケット付き) 紺 LL 川島商事 77480098

日本製 長袖ハイネックTシャツ(ポケット付き) 紺 LL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77480098
品番
25004
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

首元あったかハイネック

仕様
【脇】横割り
色
紺
サイズ
LL
素材
綿100%
身幅(cm)
52
身丈(cm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする