曜日別特売
ADS-WF01PN 248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」 安達商事 77479590

商品画像

ADS-WF01PN 248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」 安達商事 77479590
ADS-WF01PN 248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」 安達商事 77479590
ADS-WF01PN 248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」 安達商事 77479590

248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77479590
品番
ADS-WF01PN
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

360°全方位監視を、スマートに。
ADS-WF01PNは、1.44mm魚眼レンズを搭載した2メガピクセルの高精細IPカメラです。
360°の広角視野により、1台で空間全体をカバー。死角のない監視を実現します。
メーカーWFシリーズの一つとしてアプリCamhiでの統一管理が可能になっています。

用途
店舗・事務所・倉庫などの広範囲監視
死角を減らしたいエントランスやロビー
工事現場や仮設空間での簡易設置型監視
仕様
有線通信:RJ45 Ethernet、無線通信:IEEE 802.11 b/g/n
適合
夜間撮影:高出力LED×3基、最大15mの赤外線照射距離
電源
DC12V 1A
温度(℃)
-20℃~+60℃、湿度10%~90%(結露なきこと)
方式
再生:スマホアプリ、PCクライアントから再生・ダウンロード可能、圧縮:H.264 / H.265対応、(音声機能):G.726 / G.711、レート自動調整
本体質量(kg)
0.66
レンズ
1.44mm魚眼レンズ、360°視野角
センサー
1/2.8インチ 2.0メガピクセル HD CMOS
機能
(アラーム)動体検知:最大4領域設定可能、感度1~100で調整、通知連携:メール送信、FTPアップロード、SDカード録画、スマホ通知、録画連携:SDカードおよびPCクライアントによるアラーム録画対応
解像度
メインストリーム1920×1080@25fps、サブストリーム640×352@25fps
モード
録画:アラーム録画、タイマー録画
プロトコル
ONVIF 2.4(下位互換あり)
音声入力
内蔵マイクによる音声モニタリング
ストレージ
最大128GBのmicroSDカード対応
リセットボタン
搭載

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする